| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-61051 Herst.-Nr.: 175230 EAN/GTIN: 4052836143518 |
| |
|
| | |
| HT Safe Formteil - Abzweig DN 110/ 90 45 Grad
Abzweiger DN/OD 110/90 45 Grad HT Safe EA Abzweig DN/OD 110/90 45 Grad Ostendorf HT Safe DN/OD 32, 40, 50, 75, 90, 110, 126 und 160mm Anwendungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043) Material: Polypropylen (PP) Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 Messerwert: 21 dB Ostendorf HT Safe ist ein Abwasserrohrsystem aus Polypropylen gemäß DIN EN 1451-1 bestehend aus Rohren und Formstücken der Abmessungen DN/OD 32 bis DN/OD 160. Geeignet als Abwasserleitung und Regenfallleitung innerhalb von Gebäuden, sowie für Grundleitungen gemäß DIN EN 12056 und DIN 1986-100 bis zum Übergabeschacht, als Zentralstaubsaugeranlagen, als Kleinhebeanlage mit Auszugsicherung Verbindungstechnik: patentiertes Dreifach-Dichtsystem gemäß DIN EN 681-1, vereinfachte Steckmontage Ableitung chemisch aggressiver Abwässer im Bereich pH 2 bis pH 12 Systemanforderungen : heißwasserbeständig gemäß DIN EN 1451-1 Farbe: Verkehrsgrau RAL 7043 Baustoffklasse: B1 gemäß DIN 4102-1 Messung der Geräusche von Abwasserinstallationen im Prüfstand gemäß DIN EN 14366 und in Anlehnung an DIN 4109, Auszug aus Prüfbericht P-BA 222/2016 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP Stuttgart (LAFeq,n im Raum UG hinten mit 21dB bei 4l/s Volumenstrom) Zentimetermarkierung 25 Jahre Garantie Made in German
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fäkalien-Hebeanlage, Fäkalienhebeanlage, Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, HT-Abzweig, HT-Abzweigrohr, Y-Stück, y-stück kunststoff, abwasserhebeanlage, HT, HT-Rohr, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, HTEM, HTsafe, safe, HT-safe, Rohr, Bogen, Abzweig, Doppelabzweig, Einfach, Formteil, Muffe, Doppelmuffe, Anschluss, Reduktion, kurz, lang, Reinigungsrohr, Reinigung, Langmuffe, Übergang, Siphon, Gumminmanschette, Auszugsicherung, Gleitmittel, Manschette, Dichtung, Aufsteckmuffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,22* | € 3,28* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 4,93* | € 6,38* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,01* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|