Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH UP-Verteilerschrank HS weiß RAL9016 Gr.4, 1300 x 770-860 x 100-170 mm, BxH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH UP-Verteilerschrank HS weiß RAL9016 Gr.4, 1300 x 770-860 x 100-170 mm, BxH
ROTH UP-Verteilerschrank HS weiß RAL9016 Gr.4, 1300 x 770-860 x 100-170 mm, BxH
Artikel-Nr.:
     2172-61295
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     1135007580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
roth verteilerschrank
ROTH UP-Verteilerschrank HS weiß RAL9016 Gr.4, 1300 x 770-860 x 100-170 mm, BxHxT

Verteilerschränke aus Stahlblech (sichtbare Teile in RAL 9016 lackiert, nicht sichtbare Teile sind verzinkt) für Aufputz oder Unterputzmontage. Die Rückwand ist mit waagerecht angeordneten Befestigungsschienen für die Verteiler, einer Hutschiene und einem Spritzschutz für Elektronikkomponenten ausgerüstet. Die Tür ist abschließbar. Die Estrichblende kann abgenommen werden. Die Stellfüße sind höhenverstellbar. Die Unterputzausführung ist zusätzlich in der Tiefe verstellbar (Rahmen und Estrichblende), ebenfalls sind bei dieser die Seitenwände mit Öffnungen für den Anschluss von Vor- und Rücklauf ausgestattet.
Größe: 4
Breite B: 1300 mm
Einbauhöhe H: 770-860 mm
Tiefe T: 100-170 mm
Breite Tür BT: 1286 mm
Breite Blendrahmen BB: 1350 mm
Verpackungseinheiten:
- 1 Stück
- 9 Stück/Palette
Hinweis: Bei Einsatz des Roth Festwertregelsets muss der Verteilerschrank auf mindestens 120 mm Tiefe ausgezogen werden. Bei Einsatz eines Wärmemengenzähler-Sets ist die benötigte Schranktiefe (80-120 mm) abhängig von der Abmessung und Bauart des Wärmemengenzählers.
Weitere Suchbegriffe: verteiler schrank, Heizkreisverteiler, Watts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.