Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L3, Breite: 685 mm, Bautiefe 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L3, Breite: 685 mm, Bautiefe 80 mm
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L3, Breite: 685 mm, Bautiefe 80 mm
Artikel-Nr.:
     2172-61975
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFSUP080L03
EAN/GTIN:
     4037486119632
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Heizmattenzubehör
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L3, Breite: 685 mm, Bautiefe 80 mm lackiert

Kermi x-net Verteilerschrank US80-L3
UP-Standard-80 lackiert, Breite: 685 mm
Schrank mit reduzierter Bautiefe
(80 mm)
zur Unterputz-Montage in
Standard-Ausführung,
bestehend aus:
Korpus, Türe mit Blendrahmen und
Estrichabschluss-
blende aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech
Sichtbare Teile pulverbeschichtet in
weiß
(ähnlich RAL 9016)
Rückwand mit 2 abnehmbaren
Befestigungsschienen
Höhenverstellbare Montagefüße
Herausnehmbare Rohrumlenkschiene
Seitenwände mit Ausbrüchen für Vor-
und Rücklaufanschluss
Blendrahmen und Tür separat verpackt
Höhe = 705 bis 775 mm, Tiefe = 80 mm
bis 120 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 94,75*
€ 121,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,38*
€ 176,48*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 141,94*
€ 177,81*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.