Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L5, Breite: 985 mm, lackiert, lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L5, Breite: 985 mm, lackiert, lack
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L5, Breite: 985 mm, lackiert, lack
Artikel-Nr.:
     2172-61977
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFSUP080L05
EAN/GTIN:
     4037486119663
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Heizmattenzubehör
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
KERMI x-net UP-Verteilerschrank Stand-80 US80-L5, Breite: 985 mm, lackiert, lackiert, Bautiefe 80 mm lackiert

Kermi x-net Verteilerschrank US80-L5
UP-Standard-80 lackiert, Breite: 985 mm
Schrank mit reduzierter Bautiefe
(80 mm)
zur Unterputz-Montage in
Standard-Ausführung,
bestehend aus:
Korpus, Türe mit Blendrahmen und
Estrichabschluss-
blende aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech
Sichtbare Teile pulverbeschichtet in
weiß
(ähnlich RAL 9016)
Rückwand mit 2 abnehmbaren
Befestigungsschienen
Höhenverstellbare Montagefüße
Herausnehmbare Rohrumlenkschiene
Seitenwände mit Ausbrüchen für Vor-
und Rücklaufanschluss
Blendrahmen und Tür separat verpackt
Höhe = 705 bis 775 mm, Tiefe = 80 mm
bis 120 mm
Weitere Suchbegriffe: verteiler schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 113,10*
€ 144,65*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 161,36*
€ 201,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,99*
€ 215,03*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.