Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Winkel 45° PX 25 x 25 mm, PPSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Winkel 45° PX 25 x 25 mm, PPSU
REHAU RAUTITAN Winkel 45° PX 25 x 25 mm, PPSU
Artikel-Nr.:
     2172-8239
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11600531001
EAN/GTIN:
     4007360376925
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting winkel
REHAU RAUTITAN Winkel 45° PX 25 x 25 mm, PPSU

Anwendung:
- universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
Eigenschaft:
- mit Zentriernocken
Material:
- PPSU
REHAU Winkel RAUTITAN PX
25 - 25, 45 Grad
mit Zentriernocken, universell
einsetzbar für Trinkwasser- und
Heizungsinstallationen mit den
Universalrohren
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.
Werkstoff: PPSU
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: pressfitting, pressfittings rehau, Rautitan Winkel, Winkel, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 14,90*
10
€ 5,95*
ab € 18,75*
€ 23,16*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.