Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Mepla Winkel 45°, aus Kunststoff 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT Mepla Winkel 45°, aus Kunststoff 26 mm
GEBERIT Mepla Winkel 45°, aus Kunststoff 26 mm
Artikel-Nr.:
     2172-9517
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     623245005
EAN/GTIN:
     4025416678977
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Rohrbogen Rohrleitung Thermoplast
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
GEBERIT Mepla Winkel 45°, aus Kunststoff 26 mm

Mepla Winkel PVDF 45Gr d26
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PVDF
- arc / Winkel ( Grad ): 45 Grad
- DN / Nennweite: 20
- L / Länge (cm): 4,8 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mepla
Artikel-Nr.: 623.245.00.5
Weitere Suchbegriffe: Sifon, Siphon, röhrengeruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, Mepla Winkel, 45°, PVDF, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
1
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,47*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,59*
Lager 2172
15
1
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,78*
6 Tage
96
1
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 9,46*
10
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.