Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllsortiment DIN 13169 200-teilig groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllung Nr.60300 f.Multi,DIN 13169-E, 200tlg.
Füllung Nr.60300 f.Multi,DIN 13169-E, 200tlg.
Füllung Nr.60300 f.Multi,DIN 13169-E, 200tlg.
Artikel-Nr.:
     217MED-10160067
Hersteller:
     Erich Nonne
Herst.-Nr.:
     60300
EAN/GTIN:
     4005058603001
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
Austauschset
Füllsortiment DIN 13169 200-teilig groß, Inhalt: 2x Wundpflaster, Sortiment 2,5cmx5m, 4x Pflasterset, 14-teilig, 4x Wundpflaster, elastisch 10x6cm, 2x Fingerverband, elastisch 12x2cm, 2x Fingerkuppenverband, wasserfest 4x7cm, 4x Pflasterstrips, wasserfest versch. Größen, 3x Verbandpäckchen, klein (steril) 6x8cm, 6x Verbandpäckchen, mittel (steril) 8x10cm, 4x Verbandpäckchen, groß (steril) 10x12cm, 4x Schnellverbände, Gr. 1 (steril) 4x5cm, 6x Schnellverbände, Gr. 2 (steril) 6x8cm, 3x Verbandtuch, klein (steril) 40x60cm, 3x Verbandtuch, mittel (steril) 60x80cm, 4x YPSIPAD Augenkompressen, oval (steril) 56x70mm, 12x Wundkompressen (steril) 10x10cm, 1x YPSILIN® Wundreinigungsset klein, 1x Verbandwatte 50g, 6x Fixierbinden, elastisch 6cmx4m, 6x Fixierbinden, elastisch 8cmx4m, 1x Universalbinde, elastisch 8cmx5m, 2x Sofort-Kältekompresse 15x14cm, 4x Dreiecktücher, Vlies, weiß 96x96x136cm, 2x Rettungsdecke, silber/gold 210x160cm, 12x Einmalhandschuhe groß, 6x Holzmundspatel, flach 18mmx15cm, 10x Mundschutztücher, gefaltet 20x30cm, 1x Augenklappe, mit Band, schwarz, 4x Lederfingerlinge, mit Band, 1x Erste-Hilfe-Schere, groß, 1x Splitterpinzette, klein 8cm, 4x Folienbeutel mit Verschluss, groß 30x40cm1x Handgelenkriemen, Leder, 1x Fieberthermometer, 1x Zettelblock für Verletzte, 25 Blatt 15x10cm, 1x Schreibstift 9cm, 1x Anleitung zur Ersten Hilfe, 1x Inhaltsverzeichnis.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,76*
€ 46,59*
1
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 47,70*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 36,97*
€ 47,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 38,62*
€ 49,78*
Lager 217
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 55,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
60165
ab € 3,56*
Ähnlich
Erich Nonne
60160
ab € 12,01*
Ähnlich
Holthaus Medical
60164KO
ab € 4,28*
Ähnlich
Holthaus Medical
60167
ab € 2,58*
Ähnlich
Holthaus Medical
60164
ab € 4,22*
Ähnlich
Holthaus Medical
60170
ab € 26,81*
Ähnlich
Holthaus Medical
60169
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.