Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Artikel-Nr.:
     223-0100292
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     202534
EAN/GTIN:
     9004186594453
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel

MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber

Die MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 in der Farbe Silber sind die ideale Lösung für Ihre Fenster und Türen. Mit ihrer hervorragenden Qualität und ihren zahlreichen Vorteilen bieten sie Ihnen eine zuverlässige Befestigungsmöglichkeit.



Dank des einzigartigen Designs können Sie die Bandwinkel problemlos anbringen und von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten profitieren. Das Produkt ist kompatibel mit Scherenlagern DT130 und DT160, was Ihnen zusätzliche Flexibilität bietet.



Ein besonderer Vorteil der MACO Bandwinkel ist ihre hohe Belastbarkeit. Mit einem maximal zulässigen Flügelgewicht von 160 kg ermöglichen sie auch den Einbau schwerer Fenster oder Türen ohne Probleme.



Darüber hinaus zeichnen sich die MACO Bandwinkel durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie eignen sich sowohl für Holzfenster als auch für Holztüren unterschiedlicher Größe, da keine speziellen Abmessungen erforderlich sind. Dies macht das Produkt äußerst praktisch und universell einsetzbar.



Ein weiteres Highlight ist das attraktive Design der silberfarbenen Bandwinkel, welches jedem Raum einen modernen Touch verleiht. Die schlichte Eleganz fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und sorgt für eine ansprechende Optik.



Die MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 in der Farbe Silber bieten Ihnen somit zahlreiche Vorteile: hohe Belastbarkeit, robuste Konstruktion, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und ein attraktives Design. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieser erstklassigen Befestigungslösung für Ihre Fenster und Türen!






Weitere Informationen:
VERSATZ_BEZ:
4/18-9 und 12/18-9
Max. zulässiges Flügelgewicht:
160
FOOTNOTE:
Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
250
50
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,28*
1 Tag
256
1
€ 5,90*
ab € 2,5726*
€ 4,0526*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
354669
ab € 0,2872*
Zubehör
Maco
354670
ab € 0,4241*
Zubehör
Maco
354673
ab € 1,026*
Zubehör
Maco
354674
ab € 0,4241*
Zubehör
Maco
356598
ab € 0,6173*
Zubehör
Maco
354672
ab € 1,026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.