Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
MACO Abdeckung Bandwinkel DTuni, titan (354672)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102215781
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
354672
EAN/GTIN:
9004186594606
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel
maco abdeckung für scherenlager
abdeckung für scherenlager
MACO Abdeckung Bandwinkel DTuni, titan (354672)
Weitere Informationen:
Werksnummer:
354672
Farbe:
titan
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
Marke:
Maco
Material:
Kunststoff
Bandseite:
DT
... >
Abdeckungen
>
Abdeckungen Scherenlager / Bandwinkel
>
Abdeckung für Bandwinkel DTuni
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,9932*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6932*
€ 2,01491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4632*
€ 1,74121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3332*
€ 1,58651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2932*
€ 1,53891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2432*
€ 1,47941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9932*
€ 1,18191
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MACO Bandwinkel DTuni 12/18-14 mm 160 kg silber (206718)
Maco
206718
ab € 2,5546*
Sonstiges
MACO Bandwinkel DTuni 12/20- 9 mm 160 kg silber (202536)
Maco
202536
ab € 2,5646*
Sonstiges
MACO Bandwinkel DTuni 4/18- 9 u. 12/18- 9 mm 160 kg weiß (207897)
Maco
207897
ab € 3,29*
Sonstiges
MACO Bandwinkel DTuni 4/18-13 u. 12/18-13 mm 160 kg weiß (207898)
Maco
207898
ab € 3,29*
Sonstiges
MACO Bandwinkel Holz DT 12/18/9 silber
Maco
202534
ab € 1,77*
Sonstiges
MACO Bandwinkel Holz DT 12/20/13 silber
Maco
202537
ab € 1,73*
Sonstiges
MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Maco
202535
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen