Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Abdeckung Bandwinkel DTuni, schwarz (356598)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Abdeckung Bandwinkel DTuni, schwarz (356598)
Produktbild zu MACO Abdeckung Bandwinkel DTuni, schwarz (356598)
LOGO zu MACO Abdeckung Bandwinkel DTuni, schwarz (356598)
Artikel-Nr.:
     3145-102207688
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     356598
EAN/GTIN:
     9004186662374
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel
MACO Abdeckung Bandwinkel DTuni, schwarz (356598)

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Marke:
Maco
Werksnummer:
356598
System:
MULTI
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Bandseite:
DT
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6173*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1373*
€ 1,35339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9173*
€ 1,09159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8173*
€ 0,97259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7573*
€ 0,90119
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
206718
ab € 2,6526*
Sonstiges
Maco
202536
ab € 2,6426*
Sonstiges
Maco
207897
ab € 3,35*
Sonstiges
Maco
207898
ab € 3,40*
Sonstiges
Maco
202534
ab € 1,77*
Sonstiges
Maco
202537
ab € 1,73*
Sonstiges
Maco
202535
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.