Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber
Artikel-Nr.:
     223-0100329
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     202535
EAN/GTIN:
     9004186594408
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel
maco abdeckung für scherenlager
abdeckung für scherenlager

MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber

Der MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 in der Farbe Silber ist ein hochwertiges Zubehörteil für Fenster und Türen. Mit seiner robusten Konstruktion aus strapazierfähigem Material gewährleistet er eine zuverlässige Befestigung von Flügeln an Rahmen.



Ein wesentlicher Vorteil des MACO Bandwinkels ist seine hohe Belastbarkeit. Er kann problemlos mit einem maximal zulässigen Flügelgewicht von bis zu 160 kg verwendet werden, was besonders bei schwereren Türen oder Fenstern von großem Nutzen ist. Dadurch wird eine sichere Verbindung zwischen dem Flügel und dem Scherenlager DT130 oder DT160 ermöglicht.



Dank seines Designs passt der MACO Bandwinkel perfekt zu verschiedenen Varianten des Scherenlagers DT130 und DT160, wodurch er vielseitig einsetzbar ist. Dies trägt zur Flexibilität bei der Montage bei und erleichtert die Installation in unterschiedlichen Umgebungen.



Die silberne Farbe verleiht dem Bandwinkel nicht nur einen ästhetischen Look, sondern sorgt auch für eine ansprechende Optik am fertigen Produkt. Er fällt nicht unangenehm auf und integriert sich nahtlos in das Gesamtbild des Fensters oder der Tür.



Darüber hinaus überzeugt der MACO Bandwinkel durch seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen. Dadurch behält er auch nach langer Nutzungsdauer seine Funktionalität bei und sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen Flügel und Rahmen.



Der MACO Bandwinkel Holz DT 4/18-13 und 12/18-13 silber ist die ideale Wahl für Handwerker, die nach einem hochwertigen Zubehörteil suchen. Mit seiner hohen Belastbarkeit, der einfachen Montage und dem ansprechenden Design bietet er zahlreiche Vorteile für den Einsatz an Fenstern oder Türen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität des MACO Bandwinkels und profitieren Sie von einer stabilen Befestigung Ihrer Flügel!






Weitere Informationen:
VERSATZ_BEZ:
4/18-13 und 12/18-13
Max. zulässiges Flügelgewicht:
160
FOOTNOTE:
Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
213
€ 8,50*
ab € 1,71*
€ 2,75*
1 Tag
972
€ 5,90*
ab € 2,5146*
€ 3,9846*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
354669
ab € 0,2295*
Zubehör
Maco
354670
ab € 0,4145*
Zubehör
Maco
354673
ab € 0,9932*
Zubehör
Maco
354674
ab € 0,4145*
Zubehör
Maco
356598
ab € 0,5939*
Zubehör
Maco
354672
ab € 0,9932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.