Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0263011
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2533978
EAN/GTIN:
     4012789055924
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Birmingham 1117/202SP PZ 72mm F1 Natur (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

  • Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
  • Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Langschild-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
1117/202SP
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Schild
Produktlinie:
duranorm ®
Serie:
Birmingham
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
72 mm
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
27-47 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
567
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,62*
3 Tage
399
1
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,67*
2 Tage
537
1
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 6,70*
1 Tag
532
1
€ 7,99*
ab € 5,19*
€ 6,88*
Lager 223
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,44*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,85*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,86*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,69*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,27*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,26*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,26*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,26*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,59*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,49*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,46*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,36*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 17,80*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,89*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,80*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.