Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Alu. F1 PZ 72mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252986
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2533978
EAN/GTIN:
     4012789055924
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F1 PZ 72 mm DIN links / rechts HOPPE


für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 27 - 47 mm · Drückergarnitur
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Breite:
40 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
444
1
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 6,46*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 6,51*
3 Tage
369
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,67*
2 Tage
493
1
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 6,69*
Lager 7051
493
1
€ 7,99*
ab € 5,20*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,96*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,93*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,84*
Ähnlich
Hoppe
2791580
ab € 15,65*
Ähnlich
Hoppe
2791601
ab € 15,69*
Ähnlich
Hoppe
2791627
ab € 23,44*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,33*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,79*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,34*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,32*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,41*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,66*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,63*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,38*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 18,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.