Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Mörtelpatrone RSB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 10
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 10
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 10
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 10
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 10
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-0351592
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518821
EAN/GTIN:
     4048962153804
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone

FISCHER Mörtelpatrone RSB 10

Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12mm
Bohrlochtiefe:
90mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
90mm
Min. Verankerungstiefe:
90mm
Passend zu:
RG M 10 / RG M 8 I
Verankerungstiefe:
90mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10C62
net_weight:
174.00GRM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,986*
€ 1,326*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,993*
€ 1,393*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0811*
€ 1,4611*
14 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1884*
€ 1,5892*
Lager 223
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,258*
€ 1,698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,518*
€ 1,80642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.