Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Mörtelpatrone RSB 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 30
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 30
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-0351597
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518829
EAN/GTIN:
     4048962153880
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone

FISCHER Mörtelpatrone RSB 30

Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
35mm
Bohrlochtiefe:
280mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
280mm
Min. Verankerungstiefe:
280mm
Passend zu:
RG M 30
Verankerungstiefe:
280mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5C62
net_weight:
1646.00GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
725
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,252*
€ 5,562*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,2804*
€ 5,5804*
7 Tage
131
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,7703*
€ 6,1903*
1 Tag
29
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,8398*
€ 6,2298*
Lager 223
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,626*
€ 7,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,186*
€ 8,55134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,026*
€ 8,36094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,846*
€ 8,14674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,526*
€ 7,76594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,626*
€ 6,69494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.