Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm 26 R 13X14 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm 26 R 13X14 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm 26 R 13X14 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm 26 R 13X14 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm 26 R 13X14 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm 26 R 13X14 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm 26 R 13X14 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x14 mm
Artikel-Nr.:
     223-0403464
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6211100
EAN/GTIN:
     4010886621110
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

GEDORE Doppel-Steckschlüssel Nr.26R/13X14mm

Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,083 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
141 mm
Material:
C35
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 x 14
Norm:
nicht genormt
Einstecktiefe 1:
9,5 mm
Einstecktiefe 2:
10,0 mm
26 D:
8
26 RS:
2
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 5,71*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 5,94*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,97*
Lager 223
104
1
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,80*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.