|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-0441101 Herst.-Nr.: GNB265P/-1 EAN/GTIN: 4975364060037 |
| |
|
|  |  |
 | TAJIMA Ersatzsägeblatt für Zugsäge Rapid-Pull GNB-265 (Japansäge) Zugsägeblatt Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Anwendung: Passend für Tajima Zugsäge mit Pistolengriff und Zugsäge mit geradem Griff. Weitere Informationen:  |  | Zahnung: | normal | Anwendung: | Ersatzblätter für Zugsägen | Blattlänge: | 265 mm | SB-Verpackt: | Nein | Blattstärke: | 0.6 mm | Zähne gewellt: | Nein | Zähne gefräst: | Nein | Zähne pro Zoll: | 16 | Zähne gehärtet: | Ja | Zähne geschliffen: | Ja | Zähne geschränkt: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 5,85* | € 7,45* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,89* | € 7,84* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,92* | € 7,88* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 5,92* | € 7,88* |  |  |  | Lager 223 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 7,56* | € 10,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|