Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsägeblatt 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsägeblatt 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsägeblatt 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsägeblatt 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364060037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3074151265
EAN/GTIN:
     4975364060037
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
zugsäge
Zugsägeblatt Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Anwendung: Passend für Tajima Zugsäge mit Pistolengriff und Zugsäge mit geradem Griff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Zähne/Zoll:
16
Zahnung:
normal
Ausführung:
Ersatzsägeblatt, 265 mm
Sperrcode:
0
Blattstärke:
0,6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3074151265
Weitere Suchbegriffe: tajima zugsäge, Handsäge, Tischler, Sägeblatt, Japan, Zimmerei, Zimmermann, japanisch, Ersatzblatt, Ersatzsägeblatt, Ersatzblätter, japanische, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Tajima, Zugsägeblatt, Ersatzsägeblatt Zugsägen, Sägeblatt für Zugsägen, Zubehör Zugsägen, 3074151265, 74151265
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,83*
3 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,12*
3 Tage
126
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,22*
5 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 8,62*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNB250
ab € 5,46*
Ähnlich
Tajima
GNB300
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.