Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile 412 200 x 4,8 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 4,8 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 4.8 mm, Durchmesser [Inch]: 3/16 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.174, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: .325, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 4,8 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 4.8 mm, Durchmesser [Inch]: 3/16 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.174, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: .325, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 4,8 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 4.8 mm, Durchmesser [Inch]: 3/16 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.174, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: .325, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 4,8 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 4.8 mm, Durchmesser [Inch]: 3/16 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.174, Hieb: Classic Line, Kettenteilung [Inch]: .325, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikel-Nr.:
     223-0461534
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11018203
EAN/GTIN:
     4007220005231
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
pferd kettensägefeile 4,8mm
kettensägefeile pferd
kettensägefeile

Kettensägefeile 412 200 x 4,8 Classic

Ketten-Sägefeile

Ausführung: Rund, mit Angel sowie umlaufend gehauen. Mit exaktem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit.

Anwendung: Zum schnellen, schonenden und riefenfreien Schärfen von Sägeketten.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
4,80 mm
Länge:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
11018203
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,35*
3 Tage
358
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,40*
2 Tage
399
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,41*
4 Tage
303
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,42*
Lager 223
357
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098048
ab € 33,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098090
ab € 30,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091048
ab € 17,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.