Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12617230
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617230
EAN/GTIN:
     4007220535745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FH 3
Passend für Länge:
100, 125, 150 mm
Passend für:
alle Angeln
Länge, Gesamt:
110 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (100)
SAP EAN Stck.:
4007220368442
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
39269097
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
14220 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.041 kg
SAP Länge (VE):
395 mm
SAP Breite (VE):
300 mm
SAP Höhe (VE):
120 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Ergonomie-Feilenhefte
ECLASS 12.0:
21042103
ECLASS 7.0:
21042103
ECLASS 8.1:
21042103
ECLASS 9.1:
21042103
proficlass 5.0:
AAA528c034
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042103
ECLASS 11.1:
21042103
Vorteile:
Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken. | Ergonomische Form mit optimalem Griff. | Kein Wegrollen der Feilen. | Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil. | Ohne Weichmacher.
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220535745
AAO676:
12617230
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (100)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: feilenheft l110mm, Zubehör für Feilen, Hefte, Egonomie-Feilenheft
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1262
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,45*
6 Tage
1389
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,51*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,52*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,55*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,28*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.