| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0463549 Herst.-Nr.: 705101 EAN/GTIN: 4250560501233 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Ersatzrolle, Moltopren-10cm Nr. 7051.01 Lackierroller Nr. 7051 - Schaumstoff, gerade - Raumgewicht 32 kg/m³ - Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken - Komplett mit 6-mm-Steckbügel - 40 cm lang Weitere Informationen: | | Breite: | Ersatzwalze cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörper-ersatzwalze 10cm schaumstoff, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 0,56* | € 0,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,5635* | € 0,9335* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 0,95* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|