Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIZKÖRPERROLLERERSATZWALZE SCHAUMSTOFF (MOLTOPREN) 10 CM LANG 7051.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6222000353
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00705101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Heizkörperrollerersatzwalze

Heizkörperrollerersatzwalze für Heizkörperroller.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-er Pg
Material:
Schaumstoff (Moltopren)
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörper-ersatzwalze 10cm schaumstoff, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Heizkörperrollerersatzwalze, Heizkörperrollerersatzwalze Schaumstoff (Moltopren) 10 cm breit.HEIZKÖRPERROLLERERSATZWALZE, Heizkörperrolle, Malerrolle, 7051.01, MOLTOPREN, 00705101
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,34*
€ 0,56*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 8685
30
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,56*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,5635*
€ 0,9335*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,95*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
704500
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.