| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108087 Herst.-Nr.: 00705101 EAN/GTIN: 4250560501233 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren - für Steckbügel-System 6 mm - Rundung gerade - für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken - Walzenbreite 10 cm - Ø 35 mm Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 10 cm | Ø: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörper-ersatzwalze 10cm schaumstoff, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Anstrichroller, Ersatz-Walze, Farbrolle, Farbroller, Fassadenroller, Kleinflächenroller, Lackierwalze, Maler Rolle, Malerrolle |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 0,56* | € 0,93* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,5635* | € 0,9335* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 0,95* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|