Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Klammergerät 2XR-ES40 15-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREBENA PREBENA Klammergerät 2XR-ES40 15-40mm
Artikeldetailsicht PREBENA PREBENA Klammergerät 2XR-ES40 15-40mm
Artikeldetailsicht PREBENA PREBENA Klammergerät 2XR-ES40 15-40mm
Artikeldetailsicht PREBENA PREBENA Klammergerät 2XR-ES40 15-40mm
Artikel-Nr.:
     223-0561323
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     2XR-ES40
EAN/GTIN:
     4016429046068
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

PREBENA Klammergerät 2XR-ES40 15-40mm

Druckluftnagler 2XR-ES40
• Auslösesicherung
• Abluft verstellbar
• Unterladermagazin
• Rückschlagfrei
• Geräuschdämpfer
• Tiefeneinstellung
• Abdruckschutz
• Für Profilbretter, Paneele, Polsterarbeiten, Möbelrückwände, Folienbefestigungen, Draht- und Holzzäune, etc.

Lieferung: Im Kunststoff-Transportkoffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
244 mm
Breite:
56 mm
Länge:
245 mm
Gewicht:
1.3 kg
Magazinbauart:
Unterladermagazin
Abluftführung:
verstellbar
Auslösesystem:
Einzelauslösung
rückschlagfrei:
Ja
Leerschlagsperre:
Nein
Auslösesicherung:
Ja
Nagellänge (max.):
40 mm
Nagellänge (min.):
15 mm
Abluftschalldämpfer:
Ja
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Betriebsdruck (min.):
4 bar
Einschlagtiefeneinstellung:
Ja
Luftverbrauch je Eintreibvorgang (max.):
0.6 l
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 77,79*
€ 99,24*
1
€ 4,00*
ab € 67,20*
€ 99,30*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 110,36*
1
€ 4,90*
ab € 101,57*
€ 127,05*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 105,97*
€ 128,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-H30SD
ab € 533,25*
Ähnlich
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 284,31*
Ähnlich
Prebena
ab € 212,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.