| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0663537 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198765714 |
| |
|
| | |
| KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.11 Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 657« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Hohe Flexibilität • Sehr gutes Tastempfinden • Sehr gute Griffigkeit • Hohe mechanische Belastbarkeit Ausführung: • Nahtloses Trikot • Strickbund • Tiefgetaucht • Nitrilbeschichtung Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten Material: Glasfaser, Polyamid, Nitril Länge: 215–285 mm Stärke: 1,2 ± 0,1 mm Farbe: grün-blau, blau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Gauge: | 13 | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Größe: | 11 | Passform: | einseitig tragbar | Strickart: | Feinstrick | Länge bis: | 285 mm | Länge von: | 215 mm | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | Schnitte | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 7-11 | Materialstärke: | 1.2 mm | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Innenverarbeitung: | gefüttert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Farbe Beschichtung: | blau | Material Handschuh: | Glasfaser | Material Innenfutter: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | schnittfest | Material Beschichtung: | Nitril | Farbe Material Handschuh: | grün | Verarbeitung Innenmaterial: | Trikotfutter | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3441 | Nebenfarbe Material Handschuh: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuhe kcl, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,17* | € 8,17* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 8,29* | € 10,14* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,94* | € 11,67* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 9,83* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|