Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Unterziehhandschuh SAHARA-Trikot Nr. 020 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Unterziehhandschuh SAHARA-Trikot Nr. 020 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Unterziehhandschuh SAHARA-Trikot Nr. 020 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-0663640
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198702085
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

KCL Unterziehhandschuh SAHARA-Trikot Nr. 020 Gr.8

SAHARA-Trikot

Baumwolltrikot
beige
Öko-Tex-zertifiziert - schont Haut und Umwelt
Sahara-Trikot ist ein leichter, flexibler und bequemer Unterziehhandschuh. Durch das hochwertige Baumwolltrikot und die gute Passform wird für einen sehr guten Tragekomfort gesorgt.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Produktschutzhandschuh
Länge:
250 mm
Branche:
universelle Branche
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Verschmutzung
Griffprofil:
glatt
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. I
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7-10
Materialstärke:
0.5 mm
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Verarbeitung Naht:
genäht
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
waschbar
Farbe Material Handschuh:
beige
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,82*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,09*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,15*
Lager 223
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
002007191X
ab € 2,01*
Sonstiges
KCL
002009191X
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.