Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau
Artikel-Nr.:
     223-0663657
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198862086
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuh Gr.8 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau

Schnittschutzhandschuh Camapur® Cut 620+

Zulassung/Norm: EN 388: 2016
Ausführung:
• Angenehmer Tragekomfort
• Gutes Tastempfinden
• Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen
• Sicherer Abschluss des Handgelenks
• Feuchtigkeitsabweisend
• Waschbar
• Größe anhand der Paspelierung erkennbar
• Strickbund
• Handrückenfrei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
Material: Träger: nahtloses Trikot Spectra®, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,2 ± 0,1 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.
Herstellerartikelnummer:
62008
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 9,80*
3 Tage
187
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 9,97*
1 Tag
250
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,17*
4 Tage
79
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 10,28*
Lager 223
50
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 15,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 154,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
620-7
ab € 8,04*
Ähnlich
KCL
062010841E
ab € 8,13*
Ähnlich
KCL
062011841E
ab € 7,46*
Ähnlich
KCL
062009841E
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.