Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-0669408
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-44
EAN/GTIN:
     4030839144138
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitshalbschuh Adviser Low ESD S2 Gr. 44 (Arbeitsschuh)







Der erste Eindruck zählt. Gerade Beschäftigte in verantwortlichen Positionen erfüllen auch immer eine Vorbild-Funktion in ihrem Unternehmen ‒ gegenüber den Mitarbeitern und Kollegen ebenso wie beim Kontakt mit Kunden, Gästen oder Geschäftspartnern. Eine sorgfältig ausgesuchte Garderobe gehört zu ihrem Arbeitsalltag einfach dazu. Wer sich gerne selbst einen Überblick über die Arbeit in Lagerhallen und Produktionsstätten verschafft, sollte aber auch beim Tragen von Schutzausrüstung mit gutem Beispiel voran gehen. Besonders im Bereich Fußschutz besteht unter den Mitarbeitern oft eine niedrige Trageakzeptanz: sei es aus Zeitmangel oder weil die Modelle nicht den persönlichen modischen Anforderungen entsprechen. Dabei ist das Tragen geeigneter Sicherheitsschuhe im Betrieb sogar gesetzlich vorgeschrieben. Denn Verletzungen durch herabfallende Gegenstände oder herumliegende Metallteile und Glasscherben können schnell zu längerfristigen Arbeitsausfällen beitragen und führen schlimmstenfalls sogar zur Berufsunfähigkeit. Mit den BUSINESS Modellen hat ELTEN deshalb eine Schuhkollektion für weibliche und männliche Führungskräfte entwickelt, die alle rechtlichen Anforderungen an einen sicheren Fußschutz erfüllt und trotzdem perfekt zur businessmäßigen Geschäftskleidung passt.





Durch ihre schlanke Silhouette sind die Sicherheitsschuhe optisch kaum von herkömmlichen  zu unterscheiden und können bei Geschäftsterminen auf elegantem Parkett ebenso gut getragen werden wie auf den harten Betonböden von Industriehallen. Damit sparen vielbeschäftigte Entscheidungsträger nicht nur Zeit beim An- und Ausziehen, sondern verringern gleichzeitig die Gefahr, in einer hektischen Phase den Wechsel vom privaten Schnürschuh zum gesetzlich vorgegebenen Arbeitsschuh zu vergessen. Denn selbst wenn nicht zwangsläufig etwas schief gehen muss: Wer keine Sicherheitsschuhe trägt, riskiert im Falle eines Unfalls schnell seinen Anspruch auf den gesetzlichen Versicherungsschutz.



Die BUSINESS Modelle von ELTEN sind in den Sicherheitsklassen S2 und S3 erhältlich und wurden gemäß zertifiziert. Zu den Standard-Normprüfungen gehört ein spezieller Belastungstest der , bei denen Kräfte bis zu 200 Joule auf den Schuh einwirken, ebenso wie die Überprüfung des Abnutzungwiderstands von Innenfutter und Sohle. Ein besonderer Vorteil: Viele Sicherheitsschuhe der Serie sind standardmäßig mit einer -fähigen Softvlies-Brandsohle ausgestattet. Eine ableitfähige ESD-Einlegesohle von ELTEN schützt zusätzlich vor elektrostatischer Aufladung und ermöglicht dem Träger den gefahrlosen Einsatz der Schuhe in elektrostatisch sensiblen Bereichen. Darüber hinaus sind alle Sicherheitsschuhe der Serie mit der rutschhemmenden BUSINESS Sohle von ELTEN ausgestattet. Diese bietet sie auch auf schwierigen Böden wie Beton oder Zement einen sicheren Stand und fügt sich durch ihre Farbgebung optisch nahtlos in das Gesamtbild des Schuhwerks ein.





Schlichtes , exklusive Schnitte oder elegante Musterung. Die BUSINESS Reihe erfüllt alle Anforderungen an einen modernen Sicherheitsschuh, ohne dabei die modischen Ansprüche des Büroalltags aus den Augen zu verlieren. Ganz dezent präsentieren sich etwa die klassischen Modelle der Serie mit ihrem Obermaterial aus edlem Rindsleder. Das helle Lederfutter setzt nicht nur farblich ansprechende Akzente, sondern bietet auch bei längerer Tragedauer ein angenehmes Gefühl am Fuß. Und das gilt auch für Damen in Führungsposition: Denn ELTEN bietet ihnen mit einer speziell auf die Anatomie des weiblichen Fußes abgestimmten eine passende Lösung. In Desert-Boot Optik treten ganz ungewöhnliche Sicherheitsschuhe für Führungskräfte auf, die zum Anzug passen und in der Produktion vorschriftsmäßig schützen: Die NIKOLAS-Familie in Braun, Beige oder Blau. Für Vorstände oder Geschäftsführer, die stilsichere Auftritte schätzen, sind die BUSINESS Modelle auch mit dem eleganten Budapester Lochmuster erhältlich. Ein weiterer trendiger Blickfang wird hier durch die dekorativ betonte Vernähung der Vorderkappe gesetzt.



Ob modisch oder rechtlich ‒ mit den ELTEN Business Modellen hinterlässt man immer einen positiven Eindruck und ist gleichzeitig auf der sicheren Seite.

Weitere Informationen:
Artikelname:
ADVISER Low ESD S2
Artikebezeichnung:
Sicherheitshalbschuh
Artikelgruppe:
ELTEN BUSINESS
Herstellernummer:
71306-44
Größe:
Gr.44
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Lasche:
keine Lasche
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Sohle:
MONO-PU Sohle BUSINESS
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
keine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,56*
€ 83,89*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 83,90*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 87,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,51*
€ 90,30*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 83,98*
€ 102,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,08*
€ 121,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.