Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.291x59xB.103x40xStärke 4mm STA galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8001514120
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     310912
EAN/GTIN:
     4004338310912
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
mit vernietetem Stift · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 103mm · Maß d: 40mm · Maß a: 291mm · Maß b: 59mm
Weitere Informationen:
Länge:
291 x 59 mm
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
6,5 / 9 x 9 mm
Breite:
103 x 40 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 4,20*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,23*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,24*
€ 4,25*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,38*
Lager 4BULW
68
1
€ 5,59*
ab € 3,09*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.