Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Torband verstellbar M20X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M20X150
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M20X150
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M20X150
Artikel-Nr.:
     223-2256071
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     41-2337-M20
EAN/GTIN:
     4004338411145
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

GAH ALBERTS Torband verstellbar M20X150

Verstellbares Torband
• Eisen blank
• Für 180°-Öffnung, lange Ausführung
• Schrauben und Muttern feuerverzinkt
• Bolzen und Splint aus Edelstahl
• Breite verstellbar
• Je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor
Weitere Informationen:
Basis:
Torband verstellbar
Maß D:
150 mm
Maß E:
34 mm
Maß F:
65 mm
Maß a:
170 mm
Maß b:
30 mm
Maß c:
80 mm
Gewinde:
M20
Material:
Stahl
Ausführung:
2-fach verstellbar
Oberfläche:
rostfrei
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Schraubendurchmesser:
20 mm
Oberfläche Augenschraube:
feuerverzinkt
Material Verbindungsbolzen:
Edelstahl
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 9,89*
€ 13,12*
1 Tag
75
1
€ 4,99*
ab € 10,01*
€ 13,23*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 14,16*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 12,06*
€ 15,52*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,92*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 7,18*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.