Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur
Artikel-Nr.:
     223-2653025
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     550180
EAN/GTIN:
     4012789267761
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrücker London 113/8mm F1 Natur

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

  • Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
  • Bund: für Lagerung lose
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Türgriff-Paar
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gewindestift:
für Innensechskant-Schlüssel
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
113
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Türgriff
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
London
Werkstoff:
Aluminium
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
30-49 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2144
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 6,59*
4 Tage
1608
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,33*
2 Tage
2144
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 5,71*
€ 7,56*
2 Tage
2146
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 7,58*
Lager 223
31
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,95*
€ 7,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,38*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.