Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur
Artikel-Nr.:
     223-2653114
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6715643
EAN/GTIN:
     4012789009460
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Haustürlangschild 202H PZ 92mm F1 Natur

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

  • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  • Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Langschild-Paar
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Modell:
202H
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schild
Produktlinie:
duraplus ®
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
92 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 18,79*
2 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 18,93*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 15,26*
€ 19,79*
1 Tag
41
1
€ 7,99*
ab € 16,94*
€ 21,73*
Lager 223
77
1
€ 8,50*
ab € 17,61*
€ 22,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6715668
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.