| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3053005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021677001943 |
| |
|
| | |
| JUNIE Möbelschloss 0704/35mm Dorn Riegelschloss Nr. 704 Aufliegend, IC-Schließung, Kasten Stahl vernickelt; rechts, links und unten (lad) verwendbar, gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm. Weitere Informationen: | | Dornmaß (D): | 35 mm | Maß (X): | 12,5 mm | Marke: | JuNie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,12* | € 6,07* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,59* | € 6,85* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,09* | € 7,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|