Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschlösser Nr.0704 vern. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschlösser Nr.0704 vern. 35mm
Riegelschlösser Nr.0704 vern. 35mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-168675
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     0704 35002
EAN/GTIN:
     4021677001943
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Riegelschloss Nr. 704

Aufliegend, IC-Schließung, Kasten Stahl vernickelt; rechts, links und unten (lad) verwendbar, gleichschließend,
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Weitere Informationen:
Dornmaß (D):
35 mm
Maß (X):
12,5 mm
Herstellerartikelnummer:
0704 35002
Herstellername:
Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG
Markenname:
JuNie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4021677001943, Möbelriegelschloss, Möbelschloss, Riegelschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
11
10
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,06*
Lager 6C8MS
23
20
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,51*
3 Tage
23
1
€ 8,50*
ab € 4,60*
€ 6,91*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,47*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.