Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-1500mm (5000)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-1500mm (5000)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-1500mm (5000)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-1500mm (5000)
Artikel-Nr.:
     223-3054005
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006676000043
Suchbegriffe:
Lochschiene
lochschiene

ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-1500mm (5000)

Wandschienen Nr. 10000 (5000) Element 50
- 15 x 11,5 mm
- 1-reihig gelocht
- Lochabstand 50 mm
- 1 Paar in Folie
Weitere Informationen:
Basis:
Wandschiene
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Rastung:
50 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
einreihig
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
81
1
€ 5,49*
ab € 5,13*
€ 7,07*
2 Tage
153
1
€ 6,95*
ab € 5,17*
€ 7,10*
2 Tage
153
10
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,14*
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 7,40*
Lager 223
213
1
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 22,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,18*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 45,79*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,57*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 1,01*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,22*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,37*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 1,46*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,49*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,59*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,38*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,92*
Zubehör
DIY Element System
10300-00019
ab € 1,99*
Zubehör
DIY Element System
10300-00026
ab € 2,19*
Zubehör
DIY Element System
10300-00033
ab € 2,43*
Zubehör
DIY Element System
10300-00040
ab € 3,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.