Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-3551004 Herst.-Nr.: 50126 EAN/GTIN: 4006209501269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FISCHER Dübel S 8/DP (VE=200) Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VDS-Zulassung: | Ja | Inhalt: | 200 | Bohrernenndurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 40 mm | Dübellänge = mind. Verankerungstiefe: | 40 mm | Ausführung: | Spreizdübel | ohne Schraube | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | Ja | Mit Rand: | Nein | Mit Schraube: | Nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | Dübelmaterial: | Kunststoff | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Spanplatten-/Holzschrauben: | 4,5 - 6 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 55 mm | Variante: | Doppelspritze auf Blister | Werkstoff / Korrosionsschutz: | Kunststoff | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | Nein | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Gipskarton: | Nein | Geeignet für Vollziegel: | Ja | Geeignet für Hochlochziegel: | Ja | Vorsteckmontage: | Ja | Durchsteckmontage: | Nein | Abstandsmontage: | Nein | AAA214f001: | 8 mm | AAA215f001: | 40 mm | AAA216f001: | 55 mm | AAA217f001: | - mm | AAA152f001: | - mm | AAA000f001: | AAA113v001 | AAA218f001: | AAA270v001 | AAA219f001: | AAA270v001 | AAA220f001: | Nein | EF000010: | EV002898 | EF004562: | 8 | EF005261: | 6 | EF004563: | 55 | EF001438: | 40 | EF002169: | EV000139 | EF001257: | EV008335 | EF006220: | False | EF005786: | False | EF005797: | True | EF007799: | False | EF006526: | False | TariffNo: | 39269097 | DisGroup: | 100 | PackagingLength: | 0.093 m | PackagingLengthUnit: | MTR | PackagingWidth: | 0.092 m | PackagingWidthUnit: | MTR | PackagingHeight: | 0.142 m | PackagingHeightUnit: | MTR | GrossWeight: | 0.292 kg | GrossWeightUnit: | KGM | CountryOfOrigin: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0657* | € 0,0889* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,29* | € 9,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,87* | € 10,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,10* | € 10,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,59* | € 11,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|