| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3696296 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4032104004536 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Ideal-Maxi-Schlauchschellen 105 - 130 mm, Bandbreite 20 mm W1 verzinkt IDEAL® MAXI-Bandstahlklemmen • Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) • Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle • Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern • Bandstärke: 1 mm Weitere Informationen: | | Basis: | Schlauchschelle | Branche: | Abfallwirtschaftsindustrie | Gewicht: | 131.3 g | Bandbreite: | 20 mm | Bandstärke: | 1 mm | Material Band: | Stahl (ST) | Einsatzbereich: | Armatureneinbindung | Material Gehäuse: | Stahl (ST) | Material Schraube: | Stahl (ST) | Schraubenkopfform: | geschlitzte Sechskantschraube | Schellenausführung: | Bandinnenseite geprägt | Spannbereich Maximum: | 130 mm | Spannbereich Minimum: | 105 mm | Korrosionsbeständigkeit: | Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden | Materialqualität Schelle: | W1 Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl | Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest: | Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,7377* | € 4,5277* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,7212* | € 4,6143* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 5,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,738* | € 5,608* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,97* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|