Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 12x125mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-4010622
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     190I12
EAN/GTIN:
     4013288032553
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher

WERA Steckschlüsselschraubendreher Nr. 190I 12x125mm VDE

Wera VDE-Steckschlüssel mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

  • Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
  • Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
  • Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.
  • Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weicheres Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.
  • Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.
  • Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Zinkphosphatiert



    Anwendung:Außensechskantschrauben
    Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
    Ausführung:Zinkphosphatiert
    Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
    Weitere Informationen:
    Schlüsselweite:
    12 mm
    Klingenlänge:
    125 mm
    Gesamtlänge:
    237 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05005335001
    Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel
    Angebote (24)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    12
    1
    € 6,90*
    ab € 13,77*
    € 17,78*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 15,41*
    € 19,90*
    1 Tag
    12
    1
    € 7,90*
    ab € 15,51*
    € 19,94*
    1
    € 4,90*
    ab € 14,71*
    € 20,05*
    Lager 223
    12
    1
    € 8,50*
    ab € 17,54*
    € 22,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    ETTK 630
    ab € 637,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.