Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4011494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6621780
EAN/GTIN:
     4010886662175
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

GEDORE Werkbank fahrbar Nr. 1505 1100x652x900mm

Rollwerkbank Typ 1505

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 5 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, davon 3 individuell unterteilbar), mit kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großem, verschließbarem Seitenteil mit Ablageboden. Arbeitsplatte aus 40 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte. Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Solides, ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus, auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Tür in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
1.100 mm
Gesamthöhe [mm]:
900 mm
Gesamtiefe [mm]:
650 mm
Netto-Gewicht [kg]:
139 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Material:
Stahlblech
Ausführung:
absenkbares Fahrwerk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Abmessung (L x B x H):
900 mm x 1.100 mm x 650 mm
Arbeitsplattenstärke:
40 mm
Schubladentyp:
3x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 160 mm 1x Typ 3, H. = 180 mm
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Schubladen:
5
Dynamische Tragkraft [kg]:
500 kg
Arbeitsplatte-Abmessung:
1100 x 652 x 40 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl der Räder:
4
Arbeitshöhe:
900
Statische Tragkraft [kg]:
2000 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade [kg]:
60 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.739,97*
€ 1.834,28*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.750,58*
€ 1.834,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.705,30*
€ 1.902,33*
€ 4,90*
ab € 1.826,16*
€ 1.919,84*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 2.317,38*
€ 2.412,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,96*
€ 2.871,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,41*
€ 2.856,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,77*
€ 2.790,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,38*
€ 2.757,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
€ 3,36*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
€ 2,45*
Zubehör
Gedore
E-B 1500/38
€ 9,48*
Zubehör
Gedore
5790250
€ 33,58*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
€ 661,53*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
€ 163,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.