Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Gedore Rollwerkbank
Artikel-Nr.:
     5417B-109992
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6621780
EAN/GTIN:
     4010886662175
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Leichtes, sicheres Fahren durch Zuggriff, 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Gesamttragkraft 2000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg, Im abgesenktem Zustand absolut fester Stand
Weitere Informationen:
Anzahl Querteiler:
9x
Anzahl Längsteiler:
9x
Länge:
1100
Anzahl der Schubladen:
5
Material:
Stahl
Tragkraft Schublade:
40
Gewicht kg:
138,0 kg
Gesamtbreite:
1100
Hersteller:
Gedore
Platte:
1100 x 652 x 40
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
900 mm
Schubladen Anzahl:
5
Tiefe:
652 mm
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
40 mm
Gesamtlänge:
1100
Abmessungen (L x B x H):
1100 x 652 x 900 mm
Tragkraft statisch:
1000 kg
Schubfachmaße (L x B x H):
480 x 550 x 79 480 x 550 x 160 480 x 550 x 180
Schubfachbelastung:
45 kg
Gewicht:
138 kg
Breite:
1100 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.780,37*
€ 1.853,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.794,52*
€ 1.871,22*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.805,73*
€ 1.881,72*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.815,03*
€ 1.914,15*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.862,54*
€ 1.944,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,22*
€ 2.226,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,13*
€ 2.190,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.837,87*
€ 2.187,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,20*
€ 2.149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,35*
€ 2.136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,52*
€ 2.135,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,19*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
E-B 1500/38
ab € 6,56*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 574,19*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 130,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.