Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4011623 Herst.-Nr.: 1400150 EAN/GTIN: 4002805921067 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmoment-Schrauber Nr. 756 / 1-120Ncm Drehmoment-Schraubendreher Nr. 756 Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus. Zur Betätigung von 1/4"-Bits oder mit Adapterstück für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze geeignet. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale. Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle. Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat. Weitere Informationen: | | Skalenbereich in (Nm) min.: | 20 cN·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 120 cN·m | Skalenteilung: | 1 cN·m | Auslösegenauigkeit: | ±6 % | Farbe: | blau | Länge: | 183 mm | Herstellerartikelnummer: | 1400150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Führungsbuchse, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, innensechskant-schraubendreher gedore |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,72* | € 208,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,36* | € 213,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,81* | € 213,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,45* | € 216,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 219,42* | € 243,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|