Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-4020040 Herst.-Nr.: 6195150 EAN/GTIN: 4010886619513 |
| |
|
|  |  |
 | GEDORE Steckschlüssel 4-kant Nr. 25V- 12mm Vierkant-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Massive, abgewinkelte Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen. Mit Dom für extraspitze Schraubköpfe. Weitere Informationen:  |  | Schlüsselweite: | 12 mm | Länge: | 215 mm | Marke: | GEDORE | Herstellerartikelnummer: | 6195150 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 4kt-Aufsteckschlüssel, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Vierkantaufsteckschlüssel, knarrenkasten gedore, knarrenkasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 16,44* | € 20,44* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 16,50* | € 23,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,48* | € 23,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 17,12* | € 24,06* |  |  |  | Lager 223 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 19,41* | € 26,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|