Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4020052 Herst.-Nr.: 44685 EAN/GTIN: 4020772044688 |
| |
|
| | |
| AMF Zweilochmutterndreher Nr. 44685 / 5x180mm gerade Stirnlochschlüssel gerade Ausführung: Für Zweilochmuttern. Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern. Aus Spezialstahl, verzinkt, mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Weitere Informationen: | | Zapfenabstand: | 35 mm | Länge: | 180 mm | Zapfen-Ø: | 5 mm | Marke: | AMF | Herstellerartikelnummer: | 44685 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,40* | € 4,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 4,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,33* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|