Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Ratschenschlüssel, umschaltbar gebogen 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KS TOOLS KS TOOLS Ratschenschlüssel, umschaltbar gebogen 19mm Ratschenschlüssel 19mm umschaltbar KS
Artikeldetailsicht KS TOOLS KS TOOLS Ratschenschlüssel, umschaltbar gebogen 19mm Ratschenschlüssel 19mm umschaltbar KS
Artikel-Nr.:
     223-4021085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146076101
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

KS TOOLS Ratschenschlüssel, umschaltbar gebogen 19mm

Maul-Ringratschen-Schlüssel Nr. 503, umschaltbar
• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
• Rückstellwinkel von 5°
• Maulstellung15°
Weitere Informationen:
Zahn:
72
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht [g]:
220 g
SB-Verpackt:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Gesamtlänge:
248 mm
Gewicht in g:
220 g
Maulstellung:
15° °
Anzahl Zähne:
72 St.
Außenmaß B1:
33.7 mm
Außenmaß B2:
39.3 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1):
11.2 mm
Kopfhöhe (A2):
8.8 mm
Ratschensperre:
Nein
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Schlüsselart:
Metrisch
Herstellernummer:
503.4619
Variantenartikel:
503.4606
Schlüsselweite:
19 mm
Materialveredelung:
Verchromt
Rückschwenkwinkel:
5 °
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gesamtlänge L in mm:
248.0 mm
Schlüsselweite in mm:
19 mm
Anwendungsbereich in NM:
387 nm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
648
€ 19,90*
ab € 13,47*
€ 17,89*
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 20,21*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 20,40*
3 Tage
7
€ 7,90*
ab € 16,26*
€ 21,19*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 20,14*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.