Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Knipex Montierzange flachrund 200mm poliert, mit Kunststoffgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Knipex Montierzange flachrund 200mm poliert, mit Kunststoffgriffen
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Knipex Montierzange flachrund 200mm poliert, mit Kunststoffgriffen
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Knipex Montierzange flachrund 200mm poliert, mit Kunststoffgriffen
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Knipex Montierzange flachrund 200mm poliert, mit Kunststoffgriffen
Artikel-Nr.:
     223-4022053
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773028246
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

KNIPEX Knipex Montierzange flachrund 200mm poliert, mit Kunststoffgriffen

28 21 200 Montierzange
Besonders gut geeignet für Greif-, Justier- und Montagearbeiten mit höherer Greifkraft. Greifflächen gezahnt. flach-runde Backen.
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 10,5 mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0 mm
  • Spitzendicke (T2): 3,0 mm
  • Backenlänge (L3): 34,0 mm
  • Kopfbreite (W3): 13,5 mm

    • besonders gut geeignet für Greif-, Justier- und Montagearbeiten mit höherer Greifkraft
    • vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken
    • Greifflächen gezahnt
    Weitere Informationen:
    Kopf:
    poliert
    Griffe:
    mit Kunststoff überzogen
    Zange:
    schwarz atramentiert
    Norm:
    DIN ISO 5743
    Länge:
    200 mm
    Gewicht netto:
    187 g
    Verpackung Länge:
    205.00 mm
    Verpackung Höhe:
    38.00 mm
    Verpackung Volumen:
    0,173 dm³
    Verpackung Breite:
    54.00 mm
    RoHs:
    n
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 15,75*
    € 19,45*
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 15,61*
    € 20,38*
    2 Tage
    16
    1
    € 7,90*
    ab € 15,23*
    € 20,68*
    6
    € 5,95*
    ab € 17,15*
    € 20,97*
    Lager 223
    7
    1
    € 8,50*
    ab € 21,06*
    € 27,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.