Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022323 Herst.-Nr.: 2525160 EAN/GTIN: 4003773016007 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Radiozange verchromt 160mm Nr.2525 25 25 160 Flachrundzange mit SchneideGeeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0 mm Spitzenbreite (W4): 3,0 mm Spitzendicke (T2): 2,5 mm Backenlänge (L3): 50,0 mm Kopfbreite (W3): 16,5 mm Greifflächenlänge (L4): 23 mm- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Greifflächen gezahnt
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | harter Draht: | 1,6 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 25 25 160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, knipex flachzange 160mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 16,61* | € 19,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,38* | € 19,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,37* | € 19,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,87* | € 20,19* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,43* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|