Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1. Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1. Zoll Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1. Zoll Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1. Zoll Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1. Zoll Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Artikel-Nr.:
     223-4022839
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4402
EAN/GTIN:
     4050623400103
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

ASW Kraft-Vergrößerungsstück 3/4 Zoll auf 1. Zoll

Kraft-Verbindungsteil 3/4"
Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121
Länge:
63 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
4-kant
Antriebsform:
4-kant
Besonderheit:
Stiftloch durchgehend
Abtriebsgröße:
1 in
Antriebsgröße:
3/4 in
Außendurchmesser Antrieb:
44 mm
Oberflächenveredelung:
Sandgestrahlt
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
10
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,45*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 12,44*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 12,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,69*
€ 12,64*
Lager 223
68
1
€ 8,50*
ab € 12,42*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004204
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.