Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Verlängerung 1." 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Verlängerung 1." 250mm Kraft-Verlängerung 1." 250mm ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Verlängerung 1." 250mm Kraft-Verlängerung 1." 250mm ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Verlängerung 1." 250mm Kraft-Verlängerung 1." 250mm ASW
Artikel-Nr.:
     223-4022866
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     5502
EAN/GTIN:
     4050623500193
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz

ASW Kraft-Verlängerung 1." 250mm

Kraft-Verlängerung 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121
Länge:
250 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Ausziehbar:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Stiftloch durchgehend
VDE geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1 in
Antriebsgröße:
1 in
Außendurchmesser Antrieb:
54 mm
Kardanausführung:
Nein
Oberflächenveredelung:
Sandgestrahlt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,27*
€ 35,97*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 27,56*
€ 36,57*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 28,02*
€ 37,15*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,43*
€ 38,92*
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 35,99*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005501
ab € 24,79*
Ähnlich
ASW
1000005503
ab € 41,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.