Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
BGS 2240 Satz Kippverlängerung Länge 50 + 125 + 250mm beidseitig 12,5mm (1/2") Beschreibung: Satz Kippverlängerungen in 3 verschiedenen Längen Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangri...
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert mit Spezialvierkant für einen Schwenkwinkel von 8° zu jeder Seite besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsichtliches Lösen für Handbetätigung h...
Produktbeschreibung:Mit Kugelkopf Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu Belast...
Produktbeschreibung:Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 11...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant 125 mm mit Schraubenarretierung...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und H, ISO 1174
Ausführung: mit Sicherheitsschraubarretierung verchromt mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 gepr...