| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022868 Herst.-Nr.: 71950 EAN/GTIN: 4050623500278 |
| |
|
| | |
| ASW Schnellwechself. 3/8 " 46mm Kraft-Schnellwechselfutter 3/8" Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3120 | Länge: | 46 mm | Material: | Spezialwerkzeugstahl, vergütet | SB-Verpackt: | Nein | Abtriebsform: | 4-kant | Antriebsform: | 4-kant | Abtriebsgröße: | 3/8 in | Antriebsgröße: | 3/8 in | Außendurchmesser Antrieb: | 20 mm | Oberflächenveredelung: | Sandgestrahlt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,09* | € 24,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 24,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 21,00* | € 28,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,69* | € 28,59* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,24* | € 37,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|